| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-185472 Herst.-Nr.: 50060714 EAN/GTIN: 4044773432923 |
| |
|
| | |
| 50060714 WISKA Verschlussschraube PG29x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS) Gewindelänge 8,0mm: Typ: Verschlussschraube Serie: Zubehör Bauform: geschlossen mit schlitz Gewinde: PG29x1,588 Gewindelänge: Länge: 8,0mm Maße: Länge: 12,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 60°C Schutzart: IP56 Werkstoff: Blindstopfen: Polystyrol (PS) Farbe: Farbton: lichtgrau RAL 7035 Merkmale: - Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen. Brandverhalten: -halogenfrei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Blindstopfen, Blindstopfen Kunststoff |
| | |
| |