| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-185903 Herst.-Nr.: 52103520 EAN/GTIN: 4044777882793 |
| |
|
| | |
| 52103520 LAPP-SKINDICHT Edelstahlgegenmutter 1 Zollx2,209 Sechskant Edelstahl (1.4305) Farbe silber: Typ: Edelstahlgegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: 1 Zollx2,209 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 200°C Werkstoff: Gegenmutter: Edelstahl (1.4305) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen. Brandverhalten: -halogenfrei Mechanisch: -schlagzäh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,48* | € 60,30* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 58,06* | € 106,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|