Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52104520 LAPP-SKINDICHT Reduzierung M/M von M20x1,5 auf M12x1,5 Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung, M20 auf M12, 24 mm, schwarz, 52104520
Reduzierung, M20 auf M12, 24 mm, schwarz, 52104520
Artikel-Nr.:
     52L5J-185951
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104520
EAN/GTIN:
     4044773178289
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
LAPP-SKINDICHT Reduzierung M/M | Produktgruppe: Kunststoff Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-30°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Schutzart:
IP54
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Bauform:
Sechskant
Bauart:
Polyamid (PA)
Außengewinde Gewinde:
M20
Innengewinde Gewinde:
M16
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung M/M
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6991*
€ 0,8991*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7048*
€ 0,9048*
100
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,16*
Lager 52L5J
50
1
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 1,61*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52104524
ab € 0,65681*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104529
ab € 3,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104521
ab € 0,4307*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104523
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104532
ab € 4,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104541
ab € 0,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104522
ab € 1,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104526
ab € 1,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104527
ab € 1,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104533
ab € 4,81*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104537
ab € 6,73*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104538
ab € 6,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104528
ab € 1,3782*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104530
ab € 4,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104531
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.