Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-186246 Herst.-Nr.: 53105100 EAN/GTIN: 4044777092314 |
| |
|
| | |
| 53105100 LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung Hygiene M12x1,5 Edelstahl (1.4404) Gewindelänge 6,5mm: Typ: Edelstahlverschraubung Hygiene Serie: Edelstahlverschraubung Gewinde: M12x1,5 Gewindelänge: Länge: 6,5mm Schlüsselweite: SW16 Klemmbereich: 4,0mm - 6,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Edelstahl (1.4044) Hutmutter: Edelstahl (1.4044) Dichtring: Fluor-Kautschuk (FKM) Dichteinsatz: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Für die Verwendung in der Produktzone. Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen. - Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis. Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz, flexible EMV-Kontaktfeder. Dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser. - Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar. - Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung. Ein komplettes Bauteil erlaubt die einfache Montage von außen. Mechanisch: -schlagzäh Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Skintop Verschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Edelstahl, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen M12 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 20,688* | € 25,978* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 20,81534* | € 26,07534* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 20,98353* | € 26,30353* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 21,4637* | € 26,915* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 32,71* | € 60,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|