| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-186503 Herst.-Nr.: 53119235 EAN/GTIN: 4044778379476 |
| |
|
| | |
| 53119235 LAPP-SKINTOP Gegenmutter halogenfrei M25x1,5 Sechskant Polyamid (PA) Farbe tiefschwarz RAL 9005: Typ: Gegenmutter halogenfrei Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M25x1,5 Schlüsselweite: SW34 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Werkstoff: Gegenmutter: Halogenfreies Polyamid Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Brandverhalten: -halogenfrei Mechanisch: -schlagzäh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| |