| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-186548 Herst.-Nr.: 53806778 EAN/GTIN: 4044777815104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 53806778 LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung 1/4 Zollx1,411 Edelstahl (1.4044) Gewindelänge 15,0mm: Typ: Edelstahlverschraubung Serie: Edelstahlverschraubung Gewinde: 1/4 Zollx1,411 Gewindelänge: Länge: 15,0mm Schlüsselweite: SW16 Klemmbereich: 4,0mm - 7,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Edelstahl (1.4044) Hutmutter: Edelstahl (1.4044) Gegenmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Silikon (SI) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Silikon (SI) Farbe: Farbton: silber Übereinstimmende Angaben: NPT Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, NPT Kabelverschraubungen, NPT-Kabelverschraubungen Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |