| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-186550 Herst.-Nr.: 53806780 EAN/GTIN: 4044777281275 |
| |
|
| | |
| 53806780 LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung 1/2 Zollx1,814 Edelstahl (1.4044) Gewindelänge 15,0mm: Typ: Edelstahlverschraubung Serie: Edelstahlverschraubung Gewinde: 1/2 Zollx1,814 Gewindelänge: Länge: 15,0mm Schlüsselweite: SW24 Klemmbereich: 7,0mm - 13,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Edelstahl (1.4044) Hutmutter: Edelstahl (1.4044) Gegenmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Silikon (SI) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Silikon (SI) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Korrosionsbeständig, glatte Oberflächen - ohne Kanten, kompakte Bauform, große variable Klemmbereiche. - Sicherheit von Maschinen - Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen, DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen. Mechanisch: -schlagzäh Übereinstimmende Angaben: NPT Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung edelstahl, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, NPT Kabelverschraubungen, NPT-Kabelverschraubungen Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 32,14* | € 40,09* | | | | | 37 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 32,17813* | € 40,20813* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 33,1143* | € 41,5323* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,13* | € 42,64* | | | | Lager 52L5J | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 50,28* | € 92,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|