| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-187813 Herst.-Nr.: "CVV 10 LG" EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CVV 10 LG ILME Ilme CV-57.27 Kupplungsgehäuse niedrig, 1xPG16 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel Verschraubung M16 Klemmbereich 8,0mm - 14,0mm: Typ: Ilme CV-Kupplungsgehäuse 57.27 Bauform: niedrig Serie: mit 1 Längsbügel Verriegelungsart: Verriegelungsart: Bügelverriegelung Bügelart: V-TYPE Verriegelungsbügel Bügelform: Längsbügel Bügelmenge: 1 Kabelabgang: Abgang: gerader Kabelabgang Anzahl: 1 Gewinde: PG16 Passende Verschraubung: M16 Verschraubung Klemmbereich: passende Verschraubung: ca. 8,0mm - 14,0mm Maße: Länge: 73,0mm Breite: 43,0mm Höhe: 50,5mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65/IP66 Schutzart NEMA: 4/4X/12 Werkstoff: Gehäuse: Aluminium Druckguss (Al) Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet Verriegelungsbügel: Edelstahl rostfrei Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: fenstergrau RAL 7040 Merkmale: - Metallgehäuse für industrielle Anwendungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Gehäuse, Ilme Gehäuse Baugröße 57.27 breit (10B) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 11,65* | € 16,52* | | | | Lager 52L5J | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 21,46* | € 42,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|