Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.001.912.127 Hummel M23 Signal Einlöt-Kontakteinsatz Stift Einlötanschluss, Polzahl 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-203641
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.001.912.127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
hummel kontakteinsätze
Hummel M23 Signal Einlöt-Kontakteinsatz Stift | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
weiß
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Polzahl:
12
Bemessungsstrom:
8A
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Typ:
Einlöt-Kontakteinsatz
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Kategorie-Typ:
Einsatz
Bemessungsstrom (A):
8A
Bemessungsspannung (V):
200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.001.912.107
ab € 10,33*
Ähnlich
Hummel
7.001.912.137
ab € 16,08*
Ähnlich
Hummel
7.002.912.107
ab € 10,33*
Ähnlich
Hummel
7.002.912.127
ab € 14,86*
Ähnlich
Hummel
7.002.912.137
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.