Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.002.912.103 Hummel M23 Signal Löt-Kontakteinsatz Stift Lötanschluss, Polzahl 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-203645
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.002.912.103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
hummel kontakteinsätze
Hummel M23 Signal Löt-Kontakteinsatz Stift | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
weiß
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Polzahl:
12
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Bemessungsstrom:
8A
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Typ:
Löt-Kontakteinsatz
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Kategorie-Typ:
Einsatz
Bemessungsstrom (A):
8A
Bemessungsspannung (V):
200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.002.912.113
ab € 8,28*
Ähnlich
Hummel
7001912103
ab € 6,58*
Ähnlich
Hummel
7001912113
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.