Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.002.912.104 Hummel M23 Signal Löt-Kontakteinsatz Buchse Lötanschluss, Polzahl 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-203646
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.002.912.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
hummel kontakteinsätze
Hummel M23 Signal Löt-Kontakteinsatz Buchse | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
weiß
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Polzahl:
12
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Bemessungsstrom:
8A
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Typ:
Löt-Kontakteinsatz
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Kategorie-Typ:
Einsatz
Bemessungsstrom (A):
8A
Bemessungsspannung (V):
200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.001.912.104
ab € 8,06*
Ähnlich
Hummel
7.002.912.114
ab € 8,55*
Ähnlich
Hummel
7001912114
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.