Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.010.9S0.783 Hummel Schutzkappe M23 für Steckverbinder mit Innengewinde Verliersicherung mit Kette und Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.010.9S0.783 Hummel Schutzkappe M23 für Steckverbinder mit Innengewinde Verliersicherung mit Kette und Öse
7.010.9S0.783 Hummel Schutzkappe M23 für Steckverbinder mit Innengewinde Verliersicherung mit Kette und Öse
Artikel-Nr.:
     52L5J-203947
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     70109S0783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder
M23 Rundsteckverbinder
Werkzeug und Zubehör für M23 Steckv...
7.010.9S0.783 Hummel Schutzkappe M23 für Steckverbinder mit Innengewinde Verliersicherung mit Kette und Öse incl. Schraubverriegelung M23: Anschlussgewinde: M23x1 Verriegelungssystem: Gewinde: M23 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Maße: Verliersicherung Länge 70,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP67/IP69K Passend für: M23 Leistung / Hybrid / Profinet / RJ45 (außer TWILOCK/-S) Steckverbinder mit Innengewinde Werkstoff: Schutzkappe: Messing Schutzkappe Oberfläche: vernickelt Verliersicherung: Stahlkette Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Schutz der Kontaktelemente bei getrennter Steckverbindung.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,73*
Lager 52L5J
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 10,11*
€ 19,74*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.