Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.106.79K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 10-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.106.79K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 10-pol., Buchse
7.999.106.79K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 10-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-204716
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.106.79K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. | Produktgruppe: M16 Motor-Wanddurchführung inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt mm² max.:
0,75mm²
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
9,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Serie:
M16
Polzahl:
10
Baugröße:
Hinterwand
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Montageausschnitt Durchmesser:
16,2mm
Steckzyklen:
>=1000
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Wanddurchführung Kupplung, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Wanddurchführungen
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.106.81K
ab € 36,30*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.06K
ab € 35,75*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.08K
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.