Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.106.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 15-pol. 3+12, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.106.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 15-pol. 3+12, Stift
7.999.106.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 15-pol. 3+12, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-204719
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.106.82K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. | Produktgruppe: M16 Motor-Wanddurchführung inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Polzahl:
15
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
9,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Querschnitt mm² max.:
0,34mm²
Bauform:
gerade
Serie:
M16
Baugröße:
Hinterwand
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Montageausschnitt Durchmesser:
16,2mm
Steckzyklen:
>=1000
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Wanddurchführung Kupplung, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Wanddurchführungen
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.107.09K
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.