Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.112.05K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.112.05K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift
7.999.112.05K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205242
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     799911205K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
7.999.112.05K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift Kabelabgang gerade, Klemmbereich 3,0mm - 7,0mm: Typ: Kabelsteckverbinder, Löteinsatz Serie: M23 Signal Bauart: Stift Bauform: gerade Anschlusstechnik: Lötanschluss Polzahl: 9-polig 1/8 Kodierung: N,S,H,X,Y Kodierung nach Richtung: linkslaufend (Standard) Beschriftung: 1 - 9 Anschlussgewinde: M23x1 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Bemessungsspannung: Leistungskontakt: 200V Steuerkontakt: 200V Bemessungsstrom: Leistungskontakt: 20A Steuerkontakt: 8A Verschmutzungsgrad: 3 Querschnitt: mm2 : 0,08 mm2 -1,5 mm2 / 0,75 mm2 -2,5 mm2 Kabelabgang: Abgang: gerade Klemmbereich: 3,0mm - 7,0mm Maße: Länge: 64,7mm Schlüsselweite: SW24 Kontaktdurchmesser: 1,0mm/2,0mm/ Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich1000 IP Schutz: Schutzart: IP67 Schutzart 2: IP69K Werkstoff: Gehäuse: Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)/Polyamid (PA6) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: vernickelt mit Goldauflage (Au) Rändelschraube: Messing (CuZn) Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Einsatz: weiß Merkmale: - Schirmbar. - Lieferumfang: 1 Gehäuse, 1 Löt-Kontakteinsatz. Übereinstimmende Angaben: Signalstecker / Signalsteckverbinder, Kabelstecker / Kabelsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, M23 Rundsteckverbinder, M23 Signalsteckverbinder, M23 Signal- Kabelstecker SET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.