| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-205450 Herst.-Nr.: 799911413K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 7.999.114.13K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 19-pol., Stift Kabelabgang gerade, Klemmbereich 11,0mm - 17,0mm: Typ: Kabelsteckverbinder, Löteinsatz Serie: M23 Signal Bauart: Stift Bauform: gerade Anschlusstechnik: Lötanschluss Polzahl: 19-polig Kodierung: N,S,H,X,Y Kodierung nach Richtung: rechtslaufend (Standard) Beschriftung: 1 - 19 Anschlussgewinde: M23x1 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Bemessungsspannung: Leistungskontakt: 100V Steuerkontakt: 100V Bemessungsstrom: Leistungskontakt: 10A Steuerkontakt: 8A Verschmutzungsgrad: 3 Querschnitt: mm2 : 0,08 mm2 -1,5 mm2 Kabelabgang: Abgang: gerade Klemmbereich: 11,0mm - 17,0mm Maße: Länge: 64,7mm Schlüsselweite: SW24 Kontaktdurchmesser: 1,0mm/1,5mm/ Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich1000 IP Schutz: Schutzart: IP67 Schutzart 2: IP69K Werkstoff: Gehäuse: Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)/Polyamid (PA6) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: vernickelt mit Goldauflage (Au) Rändelschraube: Messing (CuZn) Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Einsatz: weiß Merkmale: - Schirmbar. - Lieferumfang: 1 Gehäuse, 1 Löt-Kontakteinsatz. Übereinstimmende Angaben: Signalstecker / Signalsteckverbinder, Kabelstecker / Kabelsteckverbinder |
| | |
| | | |
| | | |
| |