Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.114.86K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 6-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.114.86K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 6-pol., Stift
7.999.114.86K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 6-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205523
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     799911486K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
7.999.114.86K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 6-pol., Stift Kabelabgang gerade, Klemmbereich 3,0mm - 7,0mm: Typ: Kabelsteckverbinder, Löteinsatz Serie: M23 Signal Bauart: Stift Bauform: gerade Anschlusstechnik: Lötanschluss Polzahl: 6-polig Kodierung: N,S,H,X,Y,Z Kodierung nach Richtung: rechtslaufend (Standard) Beschriftung: 1 - 6 Anschlussgewinde: M23x1 Verriegelungsart: TWILOCK-S Bemessungsspannung: Spannung: 300V Bemessungsstrom: Strom: 20A Verschmutzungsgrad: 3 Querschnitt: mm2 : 0,75 mm2 -2,5 mm2 Kabelabgang: Abgang: gerade Klemmbereich: 3,0mm - 7,0mm Maße: Länge: 69,4mm Durchmesser: 28,0mm Schlüsselweite: SW24 Kontaktdurchmesser: 2,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich1000 IP Schutz: Schutzart: IP67 Schutzart 2: IP69K Werkstoff: Gehäuse: Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)/Polyamid (PA6) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: vernickelt mit Goldauflage (Au) Rändelschraube: Zink Druckguss (GD-Zn) Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Einsatz: weiß Merkmale: - Schirmbar. - Lieferumfang: 1 Gehäuse, 1 Löt-Kontakteinsatz. Übereinstimmende Angaben: Signalstecker / Signalsteckverbinder, Kabelstecker / Kabelsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, M23 Rundsteckverbinder, M23 Signalsteckverbinder, M23 Signal- Kabelstecker SET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.