Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.137.39K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.137.39K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Vibrationsschutz
7.999.137.39K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207776
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.137.39K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23-steckverbinder 17pol
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Löteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Polzahl:
17
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Gerätesteckverbinder, Löteinsatz
Bauart:
Stift mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.134.49K
ab € 21,92*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.56K
ab € 21,81*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.94K
ab € 22,10*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.01K
ab € 22,09*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.46K
ab € 21,92*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.84K
ab € 22,18*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.91K
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.