Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.145.69K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 7-pol., Buchse mit Rändel positionierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.145.69K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 7-pol., Buchse mit Rändel positionierbar
7.999.145.69K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 7-pol., Buchse mit Rändel positionierbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-208606
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.145.69K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Baugröße:
Vorderwand
Bemessungsstrom:
20A
Bemessungsspannung:
300V
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Polzahl:
7
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Bauart:
Buchse mit Rändel positionierbar
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.145.67K
ab € 46,32*
Ähnlich
Hummel
7.999.147.12K
ab € 50,67*
Ähnlich
Hummel
7.999.147.14K
ab € 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.