Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.212.52K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung INOX Kupplungssteckverbinder, Crimp gerade Polzahl 3+4+PE, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.212.52K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung INOX Kupplungssteckverbinder, Crimp gerade Polzahl 3+4+PE, Buchse
7.999.212.52K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung INOX Kupplungssteckverbinder, Crimp gerade Polzahl 3+4+PE, Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-215289
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.212.52K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Leistung INOX Kupplungssteckverbinder, Crimp | Produktgruppe: Leistungsstecker / Leistungssteckverbinder | Serie: M23 Leistung
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Polzahl gesamt mit PE:
8
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Leistung
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Typ:
INOX Kupplungssteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
INOX Kupplungssteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Leistungssteckverbinder Edelstahl / INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.212.50K
ab € 114,01*
Ähnlich
Hummel
7.999.212.51K
ab € 114,59*
Ähnlich
Hummel
7.999.212.53K
ab € 116,83*
Ähnlich
Hummel
7.999.212.90K
ab € 114,13*
Ähnlich
Hummel
7.999.212.91K
ab € 114,65*
Ähnlich
Hummel
7.999.212.92K
ab € 117,12*
Ähnlich
Hummel
7.999.212.93K
ab € 117,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.