| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-217333 Herst.-Nr.: 10065308 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10065308 WISKA ATEX-Verschlussschraube M75x1,5 KBR-M75Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA) II2DExtbIIICDb / II2GExebIICGb / II 2G (1,2) II 2D (21,22): Typ: ATEX-Verschlussschraube Serie: ATEX-Blindstopfen Kennzeichnung ATEX: II2DExtbIIICDb / II2GExebIICGb Gruppe (Zone): II 2G (1,2) II 2D (21,22) ATEX Bescheinigung: PTB 06 ATEX 1032 X / IECEx PTB 16.0025X Bauform: Sechskant innen u. außen Gewinde: M75x1,5 Gewindelänge: Länge: 15,0mm Maße: Höhe: 20,0mm Schlüsselweite: SW82 / SW8 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 75°C Schutzart: IP66 Werkstoff: Blindstopfen: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Verschließt sicher eine nicht benutzte Gewinde- oder Durchgangsbohrung. Brandverhalten: -halogenfrei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa, Kabelverschraubungen, Blindstopfen Atex |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,1513* | € 8,5913* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,14* | € 8,69* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 6,8435* | € 9,5735* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,96* | € 9,82* | | | | Lager 52L5J | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,71* | € 19,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|