| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-217375 Herst.-Nr.: 10065802 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10065802 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M20x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 6,0mm: Typ: Verschraubung niedrige Temperatur Serie: Verschraubung Bauform: inkl. O-Ring Gewinde: M20x1,5 Gewindelänge: Länge: 6,0mm Schlüsselweite: SW24 Klemmbereich: 6,0mm - 13,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Gegenmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Silikon (SI) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Silikon (SI) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Integrierte Zugentlastung. - Großer Dicht- und Klemmbereich. Brandverhalten: -halogenfrei Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -ozonbeständig -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, Kabelverschraubung wasserdicht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, Metrische Kabelverschraubungen, Metrische Messing-Kabelverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,49* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,8201* | € 3,5001* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,9338* | € 3,6138* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,31* | € 9,20* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 118,10* | € 178,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|