| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-218252 Herst.-Nr.: 50065694 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 50065694 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M32x1,5 auf M40x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Ex-d IIC / Ex-e IIEx tDA21 IP66 / II 2G (1,2) II 2D (21,22): Typ: ATEX-Erweiterung M/M Serie: Erweiterung Kennzeichnung ATEX: Ex-d IIC / Ex-e IIEx tDA21 IP66 Gruppe (Zone): II 2G (1,2) II 2D (21,22) ATEX Bescheinigung: IECEx KOS 09.0002X / NEMKO 03 ATEX 1459 X Bauform: Sechskant Außengewinde: M32x1,5 Innengewinde: M40x1,5 Schlüsselweite: SW46 Schutzart: IP67 Werkstoff: Erweiterung: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, Erweiterungen Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Erweiterungen Atex |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,16* | € 20,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,61* | € 20,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,6167* | € 21,0559* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,57* | € 23,48* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 30,60* | € 48,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|