Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09149042001 Harting Han Domino EE Modul cube, großer Tab Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     52L5J-221609
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149042001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Harting Han Domino EE Modul cube, kleiner Tab | Produktgruppe: Steckverbinder 4 polig | Serie: Han Domino EE Modul cube, kleiner Tab
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Querschnitt AWG max.:
AWG12
Bemessungsstrom:
16A
Steckzyklen:
>=10000
Polzahl gesamt ohne PE:
4
Bemessungsspannung:
400V
Typ:
EE Crimpmodul
Breite:
17,1mm
passend für:
für Halterahmen, Seite mit kleinen Tab
Serie:
Han Domino EE Modul cube, kleiner Tab
Bemessungsspannung (V):
400V
Bemessungsstrom (A):
16A
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,18*
€ 3,15*
2
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 3,16*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1462*
€ 3,1802*
1
€ 3,90*
ab € 2,48*
€ 3,56*
Lager 52L5J
45
1
€ 6,95*
ab € 3,22*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09149041001
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.