| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-221670 Herst.-Nr.: 59912001K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 59912001K WISKA Verschraubung niedrige Temperatur mit Gegenmutter M32x1,5 Polyamid (PA) Gewindelänge 12,0mm: Typ: Verschraubung niedrige Temperatur mit Gegenmutter Serie: Verschraubung mit Gegenmutter Gewinde: M32x1,5 Gewindelänge: Länge: 12,0mm Schlüsselweite: SW36 / SW41 Klemmbereich: 13,0mm - 21,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Polyamid (PA) Hutmutter: Polyamid (PA) Gegenmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Silikon (SI) Farbe: Farbton: silbergrau RAL 7001 Gegenmutter: silbergrau RAL 7001 Merkmale: - Integrierte Zugentlastung. - Großer Dicht- und Klemmbereich. - Mit Gegenmutter Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. Brandverhalten: -halogenfrei Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -ozonbeständig -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Kunststoff, Kabelverschraubung wasserdicht, Kabelverschraubungen M32 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, Kabelverschraubungen, Metrische Kabelverschraubungen, Metrische Kunststoff-Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |