|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-221846 Herst.-Nr.: 59911858K EAN/GTIN: 4069948239428 |
| |
|
|  |  |
 | 59911858K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter M50x1,5 Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 10,0mm: Typ: Verschraubung mit Gegenmutter Serie: Verschraubung mit Gegenmutter Gewinde: M50x1,5 Gewindelänge: Länge: 10,0mm Außendurchmesser: 59,0mm Maße: Höhe: 55,5mm Schlüsselweite: SW54 / SW60 Klemmbereich: 27,0mm - 35,0mm Temperaturbereich: bewegt: -20°C bis 100°C fest verlegt: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtring: Chloropren-Kautschuk (CR) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Gegenmutter: silber Merkmale: - Hohe Funktionssicherheit. - Optimale Zugentlastung. - Große, variable Klemmbereiche. - In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität. - Mit Gegenmutter Messing (CuZn). Mechanisch: -schlagzäh Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Skintop Verschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen M50 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "59911858K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter M50x1,5 Messing (CuZn) vernickelt", "Metrische Messing-Kabelverschraubungen", "Metrische Kabelverschraubungen", Kabelverschraubungen, 59911858K, 4069948239428, LAPP-SKINTOP, 221846 |
|  |  |
| |