Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222197 LAPP Edelstahlverschraubung Hygiene mit Gegenmutter M16x1,5 mit Reduzierung Edelstahl (1.4404)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222197 LAPP Edelstahlverschraubung Hygiene mit Gegenmutter M16x1,5 mit Reduzierung Edelstahl (1.4404)
222197 LAPP Edelstahlverschraubung Hygiene mit Gegenmutter M16x1,5 mit Reduzierung Edelstahl (1.4404)
Artikel-Nr.:
     52L5J-222197
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911361K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung Hygiene | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Edelstahlverschraubung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-20°C
Klemmbereich max.:
12,0mm
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften mechanisch:
schlagzäh
Klemmbereich min.:
9,0mm
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Typ:
Edelstahlverschraubung Hygiene
Bauart:
Edelstahl (1.4404)
Serie:
Edelstahlverschraubung
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Edelstahl (1.4044)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53105100
ab € 20,708*
Ähnlich
Lapp Kabel
53105110
ab € 25,752*
Ähnlich
Lapp Kabel
53105200
ab € 22,012*
Ähnlich
Lapp Kabel
53105210
ab € 27,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
53105220
ab € 35,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
53105230
ab € 39,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911358K
ab € 42,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911360K
ab € 52,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911362K
ab € 67,73*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911364K
ab € 75,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911366K
ab € 79,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911368K
ab € 109,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911359K
ab € 44,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911363K
ab € 71,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911365K
ab € 79,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.