| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-222244 Herst.-Nr.: 59911484K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 59911484K Stex24 PA Verschraubung mit Gegenmutter - Stex24 Eigenmarke PG29x1,588 VPE 100 Polyamid (PA) Gewindelänge 10,0mm: Typ: PA Verschraubung mit Gegenmutter - Stex24 Eigenmarke Serie: Verschraubung mit Gegenmutter Gewinde: PG29x1,588 Gewindelänge: Länge: 10,0mm Maße: Höhe: 41,0mm Schlüsselweite: SW42 / SW46 Klemmbereich: 18,0mm - 25,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Polyamid (PA) Hutmutter: Polyamid (PA) Gegenmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Thermoplastisches Elastomer (TPE) Farbe: Farbton: silbergrau RAL 7001 Gegenmutter: silbergrau RAL 7001 Merkmale: - Perfekt für die industrielle Anwendung. - Große, variable Klemmbereiche. - Mit Gegenmutter Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Kunststoff, Kabelverschraubung wasserdicht, PG29 Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pa6, Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |