| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-222338 Herst.-Nr.: 59911525K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 59911525K WISKA Verschraubung EMV mit Gegenmutter PG21x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 7,0mm: Typ: Verschraubung EMV mit Gegenmutter Serie: Verschraubung mit Gegenmutter Bauform: mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Gewinde: PG21x1,588 Gewindelänge: Länge: 7,0mm Schlüsselweite: SW36 / SW32 Klemmbereich: 9,0mm - 17,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Farbe: Farbton: silber Gegenmutter: silber Merkmale: - Integrierte Zugentlastung. - Großer Dicht- und Klemmbereich. - Mit Gegenmutter Messing (CuZn). Brandverhalten: -halogenfrei Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -ozonbeständig -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, EMV Kabelverschraubungen, Kabelverschraubung wasserdicht, PG21 Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg21, Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Messing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |