Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10062378 WISKA Blindstopfen PG13,5x1,41 rund mit Schlitz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-225447
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
dichtstopfen messing
dichtstopfen
WISKA Blindstopfen | Produktgruppe: Blindstopfen Messing | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Schutzart:
IP68
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
rund mit Schlitz inkl. O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062375
ab € 0,46*
Ähnlich
Wiska
10062376
ab € 1,36*
Ähnlich
Wiska
10062377
ab € 1,58*
Ähnlich
Wiska
10062379
ab € 1,92*
Ähnlich
Wiska
10062380
ab € 3,27*
Ähnlich
Wiska
10062381
ab € 5,74*
Ähnlich
Wiska
10062383
ab € 14,88*
Ähnlich
Wiska
10062384
ab € 22,61*
Ähnlich
Wiska
10065382
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.