| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-916230 Herst.-Nr.: 916230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 916230 Stex24 M5 Sensorleitung PUR 3-polig Stift gewinkelt schleppkettenfähig A-Kodierung, Länge 7,0 Meter tiefschwarz RAL 9005, Kabel Außendurchmesser 3,0mm: Typ: Sensorleitung PUR Serie: schleppkettenfähig Bauart: gewinkelt Bauform: Schraubverriegelung Polzahl: 3 Kodierung: A Konfektion Seite 1: Gewinde: M5 Bauform: Stift Bauart: gewinkelt Konfektion Seite 2: Bauform: freies Leitungsende Kabelangaben: Leiterquerschnitt mm2 : 0,14 mm2 Leiterquerschnitt AWG: AWG26 Außendurchmesser: 3,0mm Kabellänge: 7,0 Meter Mindestbiegeradius: bewegt: 10,0x Außendurchmesser fest verlegt: 5,0x Außendurchmesser Bemessungsspannung: 48V Bemessungsstrom: 1A Verschmutzungsgrad: 3 Überspannungskategorie: II Durchgangswiderstand: kleiner als 5,0mOhm Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 80°C fest verlegt: -15°C bis 80°C Steckzyklen: IP65 / IP67 / IP68 Schutzart: größer gleich100 Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja geschirmt: Nein mit LED: Nein Werkstoff: Isolierkörper: Polyurethan (PUR) Kontakt Stift: Messing (CuZn) Kontakt Buchse: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: Gold (Au) Mantel: Polyurethan (PUR) Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC) Rändelschraube: Zink-Druckguss vernickelt Farbe: Außenmantel: tiefschwarz RAL 9005 Brandverhalten: -flammwidrig Chemisch: -chemisch beständig -silikonfrei Ölbeständig: -ölbeständig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, Sensor / Ethernet / Bus, Sensorleitungen, M5 Sensorleitungen |
| | |
| |