Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 LEITZ Stehsammler 2423, einer Farbe, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2 LEITZ Stehsammler 2423, einer Farbe, schwarz
2 LEITZ Stehsammler 2423, einer Farbe, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10196-20
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Das Ordnungssystem aus stabiler Hartpappe. Für eine einheitliche Optik im Regal mit anderen LEITZ Ordnern.

  • Format: DIN A4
  • Material: Hartpappe
  • Mit Rückenschild und praktischem Griffloch
  • Füllvermögen: 76 mm
  • B x H x T: 80 x 320 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, leitz stehsammler hartpappe a4 schwarz 80x245x320mm, archivstehsammler leitz, archivstehsammler pappe, LEITZ, Stehordner, Papierkorb, Kugelschreiber, Schreibtisch, Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.