Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Archivbox easyboxx 6133, 150 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEITZ Archivbox easyboxx 6133, 150 mm, weiß
LEITZ Archivbox easyboxx 6133, 150 mm, weiß
LEITZ Archivbox easyboxx 6133, 150 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10481-21
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61330000
EAN/GTIN:
     4002432118212
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Die LEITZ Archivbox easyboxx 6133 ist eine ökologisch produzierte Aufbewahrungsbox aus 100 % geriffeltem Recyclingkarton. Sie ist FSCzertifiziert und 100 % recycelbar. Mit einem Fassungsvermögen von ca. 1.400 Blatt (80 g/m²) ist die Box für DIN A4-Format geeignet und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden. Sie verfügt über Beschriftungslinien, ein Griffloch und eine Verschlußlasche, die unbeabsichtigtes Öffnen vermeidet und das Griffloch verstärkt. Die Box wird flach liegend geliefert und lässt sich mit nur einem Handumdrehen automatisch aufbauen und spart so wertvolle Zeit. Mit der LEITZ Archivbox easyboxx 6133 ist eine sichere und umweltfreundliche Aufbewahrung von Dokumenten gewährleistet.
Weitere Informationen:
Maße:
150 x 250 x 350 mm
Packung:
25 Stück
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, ablageschachtel a4, ablageschachtel, leitz aktenbox, Ablageschachtel; Aktenaufbewahrungsbox; Aktenaufbewahrungsschachtel; Aktenbox; Aktenschachtel; Altablagebox; Altablageschachtel; Archivboxen; Archivcontainer; Archivdepot; Archivierungsboxen; Archivkarton; Archivschachtel; Ordnerdepot; Transportschachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61400000
ab € 0,9044*
Ähnlich
Leitz
61320000
ab € 1,14*
Ähnlich
Leitz
61280001
ab € 1,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.