Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-15464-05 Herst.-Nr.: 2259003F EAN/GTIN: 4902505558009 |
| |
|
| | |
| Innovativer Tintenschreiber ermöglicht rückstandsfreies Korrigieren - Thermosensitive Tinte: durch Reibung (Wärme ab ca. 60°C) mit der Gummispitze am Schaftende kann die Schrift weggerieben werden und bei Kälte (ab ca. -10°C) erscheint die Schrift wieder. Die Mine mit Edelstahlspitze sorgt für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit.
- Strichstärke: 0,5 mm
- Kugeldurchmesser: 1,0 mm
- Schreibfarbe: blau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot tintenrollermine, tintenrollermine, Gel-Mine; Gelmine; Gelschreiber-Mine; Gelschreibermine; Rollerballmine; Tintenkugelschreibermine; Tintenkulimine; Tintenrollermine; Ink Ball; Kuli-Füller; Patronenroller; Rollerball; Tinten-Kugelschreiber; Tintenkugelschreiber; Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,07* | € 2,29* | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,22* | € 5,40* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,41* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,66* | € 6,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 4,99* | ab € 3,84* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|