| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-15756-79 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Ausdrucken in hoher Farbqualität, umfangreichen Scan-Funktionen, zahlreichen Schnittstellen, leistungsstarken Tonern und der robusten Bauweise ideal für die Belastungen bei hohen Druckvolumen geeignet. - Eco-Modus für ein besseres Klima im Büro
- Bis zu 31 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz / Weiß
- Mit integrierter Duplexeinheit zum automatischen beidseitigen Druck bis zu 14 Seiten/Min. in Farbe und Schwarz / Weiß
- Druckauflösung: bis zu 2.400 x 600 dpi
- PCL6, BR-Script3 (PostScript®3?Emulation), PDF 1.7, XPS 1.0
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug, optional erweiterbar bis zu 1.050 Blatt, 50 Blatt Duplex-Multifunktionszufuhr
- 512 MB Speicher
- Duplex-Laserfax, 33.600 bps (Super G3), Fax-to-Server, PC Fax senden& empfangen, Automatische Wahlwiederholung, Dual Access
- Duplex-Farbscanner: Flachbett, CIS-Technologie, Auflösung: bis zu 1.200 x 2.400 dpi, Farbtiefe 30 bit / 24 bit (intern/extern), 256 Graustufen, Scan-to-E-Mail / Bild / Text (OCR) / Datei / SharePoint / USB-Stick / durchsuchbare PDF / Netzwerk
- Farbkopierer: Auflösung: 1.200 x 600 dpi, 256 Graustufen, Kopienvorwahl: 1 ? 99, Zoom: 25 ? 400 %, KopierfunktionenN-auf-1 (2-auf-1, 2-auf-1 Ausweis, 4-in-1)
- PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 305,- ?
- 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
- LAN, WLAN und USB 2.0 Hi-Speed und USB-Host-Schnittstelle
- Mobile Printing: AirPrint, Google Cloud Print 2.0?, Brother iPrint& Scan App, Mopri
- Druckvolumen: empfohlen 3.000, max. bis 40.000 Seiten/Monat
- B x H x T: 435 x 539 x 526 mm
- Inkl. Toner für bis zu 3.000 Seiten schwarz 1.800 Seiten cyanMagenta & gelb Netzkabel, Treiber für Windows®, Installationsanleitung
- Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite einsetzbar
- 3 Jahre Hersteller-Garantie mit Vor-Ort-Service
EU Datenschutzgrundverordnung Das Thema Datenschutz ist im Rahmen der DSGVO auch bei Druckern und Scannern komplexer geworden, als es zunächst scheint. Wichtig für die Erfüllung der DSGVO ist es, jederzeit die Hoheit über personenbezogene Daten zu behalten. Bei der Analyse Ihrer Drucker- und Scanumgebung sollten Sie auf folgende Aspekte achten: - Ist der Zugriff auf das Gerät reglementiert oder liegt das gedruckte Dokument frei ersichtlich für jeden im Ausgabefach?
- Ist die Datenübertragung zu und von den Geräten durch lokale Verkabelung bzw. Abschottung des Netzwerks mittels Firewall und ggf. durch Einsatz von Authentifizierungs- und Verschlüsselungsprotokollen geschützt?
- Werden alle Druckauftragsdaten nach dem Ausdruck aus dem Gerätespeicher gelöscht?
Brother Druck-, Scan- und Multifunktionsgeräte sowie Anwendungen lassen sich DSGVO konform betreiben, denn die zahlreichen Sicherheitsfunktionen helfen Ihnen dabei, die personenbezogenen Daten in Ihrem Unternehmen bestmöglich zu schützen. Inkl. PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 305,00 ? Brother bietet innerhalb der 3 Jahre Garantie in Höhe des angegebenen Druckvolumens zusätzlich Sicherheit mit dem PRINT AirBag auf z.B. Fixiereinheit, Lasereinheit oder Einzugsrollen für dieses Produkt. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch solcher Verschleißteile, bei denen die normale Garantie im Schadenfall nicht greifen, erforderlich sein, übernimmt brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile. Gerätepreis beinhaltet die gesetzliche Urheberrechtsabgabe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, wlan 4-in-1 farblaser-multifunktionsgerät, 3 in 1 drucker, 4-in-1 drucker laser, Multifunktionscenter, Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner, Kopiergeräte, Laserdrucker, Farbdrucker, Farbscanner, Farblaserdrucker, Laserfax, Duplex |
| | |
| |