| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-16387-12 Herst.-Nr.: Z51011-001/4030826044816 EAN/GTIN: 4030826044816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiederverwendbare Premium-Maske im klassischen Design - Durch den Einsatz von weichem, atmungsaktivem Jersey-Gewebe ist die Van Laak Mund-Nasen-Maske aus einer 100 % antibakteriellen, waschbaren, dreilagigen Baumwollmischung sehr angenehm zu tragen. Die drei Lagen wirken antibakteriell, staubfilternd sowie wasserabweisend.
- Der vollständig abgedeckte Mund- und Nasenbereich verringert das Risiko, andere Personen durch Sprechen, Niesen oder Husten anzustecken. Ebenso verhindert die Maske das unbewusste Anfassen im Mund- und Nasenbereich.
- Drei Filterschichten: 1. äußere Lage: wasserabweisend - Material: 65 % Polyester - 35 % Baumwolle
- 2. mittlere Lage: staubfilternd - Material: 50 % Polyester / 50 % Polyamid - Öko-Tex Standard 100
- 3. innere Lage: antibakteriell - Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester - Öko-Tex Standard 100
- Mund-Nasen-Masken gelten als sinnvolle Maßnahme, um andere vor Corona- und Influenzaviren zu schützen
- Gummi-Ohrbänder für den perfekten Tragekomfort und schnelles An- und Ablegen
- Kein Medizinprodukt, keine FFP-Schutzklasse
- Pflegehinweis: waschbar 60°C+ (30x), Trockner schonend
- B x H: ca. 130 x 150 mm, universell einsetzbar für alle Gesichtsformen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Community-Maske, Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, alltagsmasken mehrweg, community maske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |