| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-16408-00 Herst.-Nr.: 40838028 EAN/GTIN: 4006050444388 |
| |
|
| | |
| - Klimaneutral hergestellt
- Mit Spiralbindung
- Lineatur 28, kariert, 5 mm
- Rand innen und außen
- 4-fach Lochung
- Format: DIN A4, 90 g/m², hochweiß, chlorfrei gebleicht
- Block: 80 Blatt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock kariert a4, collegeblock liniert, rechenblock a4, Schreiben, Schule, Zettel, Notizblock, Notizblöcke, Notieren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,23* | € 4,72* | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 5,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,27* | € 5,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,66* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|