| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-16430-00 Herst.-Nr.: 58263-00000-00 EAN/GTIN: 4063565077531 |
| |
|
| | |
| Zur Unterstützung der räumlichen Distanz Ihrer Besucher - Selbstklebendes Markierungsband zum Kennzeichnen und Markieren von Wartebereichen und - schlangen. Aufschrift: 1,5m ABSTAND HALTEN
- Material: PP
- Farbe: rot / weiß gestreift
- L x B: 50 m x 50 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, handabroller tesa 50mm, pp-klebeband, handabroller tesa |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,00* | € 4,69* | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,71* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,39* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,29* | € 5,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,94* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0604* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|