| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-16447-00 Herst.-Nr.: 8911915 EAN/GTIN: 4013320059500 |
| |
|
| | |
| In die Bio Schoko Orangen Taler kommen nur die besten Zutaten - etwa die köstliche Bio Noir Schokolade mit 70 % Kakaogehalt, der naturbelassene Fair Trade Vollrohrzucker und die knusprige Quinua. GEPA ? Fairer Handel seit mehr als 40 Jahren. GEPA hat sich dabei zu Dialog, Transparenz und Respekt verpflichtet. Die weltweite Abwärtsspirale auf der Suche nach dem billigsten Produkt, ohne Rücksicht auf Mensch und Natur zu nehmen, möchte GEPA immer wieder neu durchbrechen. Das Ziel ist es, mehr zu leisten und über die allgemeinen Fair-Handelskriterien hinauszugehen. Mit GEPA genießen Sie fair ? und damit ein Stück Lebensfreude aus aller Welt! Zutaten / Inhaltsstoffe: Weizenmehl*, Vollrohrzucker°* (19,4%), Quinuamehl°* (15%), Palmfett°*, Schokoladenstücke°* (10,2%), (Kakaomasse°*, Vollrohrzucker°*, Kakaobutter°*, Kakaopulver°*), Paranüsse°*, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Monokaliumtartrate), Orangenöl*, Meersalz Kann produktionsbedingt enthalten: Erdnüsse, andere Nüsse, Mandeln, Sesam, Ei, Milch und Soja ° aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 63% * aus kontrolliert ökologischem Anbau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schokogeld, Schokoladen-Taler, Schokoladengeld, Schokoladentaler, Schokotaler, gebäck gepa, schoko taler, Gebäckspezialitäten, Snacks, Bio, BioPlätzchen, FairerHandel, Fairtrade, BioKekse, BioGebäck, ökologisch, nachhaltig, Kuchen, Schoko-Oramgen-Gebäck |
| | |
| |