Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Eurostar 200 inkl. Armlehne, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl Eurostar 200 inkl. Armlehne, grau
Bürostuhl Eurostar 200 inkl. Armlehne, grau
Bürostuhl Eurostar 200 inkl. Armlehne, grau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-17312-02
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EU20O G230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Eurostar 200 Bürostuhl von ist ein hochwertiges und ergonomisches Sitzmöbel, das Ihnen einen hohen Sitzkomfort bietet. Dank der Synchronmechanik ist der Stuhl individuell einstellbar und mehrfach arretierbar. Ergonomisch geformte Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und ein komfortabler Muldensitz sorgen für ein angenehmes Sitzgefühl. Eine stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitslift und höhenverstellbare Armlehnen ermöglichen eine individuelle Anpassung an Ihre Körpergröße. Der Stoffbezug besteht aus 100% Polypropylen, das Netz aus 100% Polyester. Das Fußkreuz ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt und die Teppichbodenrollen sind lastenabhängig gebremst. Die Maße des Stuhls betragen 480 x 440 x 430 - 540 mm (Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe) und die Rückenlehnenhöhe beträgt 620 mm. Er ist belastbar bis zu 110 kg und für eine empfohlene Sitzdauer von 8 Stunden/Tag geeignet. Der Eurostar 200 wird teilzerlegt geliefert und ist made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl 8h, ergonomischer bürostuhl, arbeitsstuhl 110kg, Arbeitsdrehstuhl; Arbeitsplatzdrehstuhl; Arbeitsplatzstuhl; Arbeitsstuhl; Bürodrehstuhl; Bürostuhl; Dreh Stuhl; Drehstuhl; Industriestuhl; Komfortdrehstuhl; Operator-Drehstuhl; Operatorstuhl; Schreibtischstuhl; Zeichendrehstuhl; ergonomischer Bürostuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,28*
€ 510,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,51*
€ 462,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.