Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Eurostar 200 inkl. Armlehne, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl Eurostar 200 inkl. Armlehne, grün
Bürostuhl Eurostar 200 inkl. Armlehne, grün
Bürostuhl Eurostar 200 inkl. Armlehne, grün
Artikel-Nr.:
     52NSZ-17312-08
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EU20O G050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Bürostuhl Eurostar 200 bietet ein Höchstmaß an Komfort und Ergonomie. Dank der Synchronmechanik ist der Stuhl individuell einstellbar und mehrfach arretierbar. Die ergonomisch geformte Rückenlehne ist höhenverstellbar und verfügt über eine Lendenwirbelstütze. Der Muldensitz sorgt für hohen Sitzkomfort. Die stufenlose Sitzhöhenverstellung ist mit einem Sicherheitslift ausgestattet. Die höhenverstellbaren Armlehnen sorgen für eine bequeme Sitzposition. Der Stoffbezug ist 100% Polypropylen, das Netz 100% Polyester. Das Fußkreuz besteht aus schwarzem Kunststoff und ist mit lastenabhängig gebremsten Teppichbodenrollen ausgestattet. Die Maße des Stuhls sind: Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe: 480 x 440 x 430 ? 540 mm, Rückenlehnenhöhe: 620 mm. Er ist belastbar bis zu 110 kg und für eine empfohlene Sitzdauer von 8 Stunden/Tag geeignet. Der Stuhl wird teilzerlegt geliefert und ist Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl grün, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl 8h, Arbeitsdrehstuhl; Arbeitsplatzdrehstuhl; Arbeitsplatzstuhl; Arbeitsstuhl; Bürodrehstuhl; Bürostuhl; Dreh Stuhl; Drehstuhl; Industriestuhl; Komfortdrehstuhl; Operator-Drehstuhl; Operatorstuhl; Schreibtischstuhl; Zeichendrehstuhl; ergonomischer Bürostuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.