| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-17681-20 Herst.-Nr.: 682734 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Eurostar 200 Bürostuhl ist ein atmungsaktiver Bürostuhl mit netzbespannter Rückenlehne, der ein ermüdungsfreies und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag ermöglicht. Er ist mit einer Synchronmechanik ausgestattet, die individuell einstellbar und mehrfach arretierbar ist. Die ergonomisch geformte Rückenlehne verfügt über eine höhenverstellbare Lendenwirbelstütze und bietet so einen hohen Sitzkomfort. Der Muldensitz ist stufenlos höhenverstellbar und die Armlehnen sind ebenfalls höhenverstellbar. Der Bezug besteht aus 100% Polypropylen und das Netz aus 100% Polyester. Das Fußkreuz ist aus Kunststoff und schwarz mit lastenabhängig gebremsten Teppichbodenrollen. Die Abmessungen des Stuhls betragen 480 x 440 x 430 - 540 mm (Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe) und die Rückenlehnenhöhe ist 620 mm. Der Stuhl ist belastbar bis zu 110 kg und für eine empfohlene Sitzdauer von 8 Stunden/Tag geeignet. Er wird teilzerlegt geliefert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl 8h, Arbeitsdrehstuhl; Arbeitsplatzdrehstuhl; Arbeitsplatzstuhl; Arbeitsstuhl; Bürodrehstuhl; Bürostuhl; Dreh Stuhl; Drehstuhl; Industriestuhl; Komfortdrehstuhl; Operator-Drehstuhl; Operatorstuhl; Schreibtischstuhl; Zeichendrehstuhl; ergonomischer Bürostuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |