| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-17740-11 Herst.-Nr.: K18006OS EAN/GTIN: 4250340530767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SoldanPlus Toner, schwarz entspricht Kyocera TK-3160. Niedrige Druckkosten und ein Beitrag für die Umwelt. SoldanPlus Toner werden ausschließlich aus geprüften, wieder verwerteten Komponenten und Neuteilen hergestellt und sind daher nicht nur eine preiswerte Alternative, sondern gleichzeitig besonders umweltfreundlich. SPITZENQUALITÄT. Vergleichen Sie und Sie werden so gut wie keinen Unterschied im Druckbild zu den Tonern der Original-Hersteller feststellen können. LEISTUNGSSTARK. Bei unseren Tonern garantieren wir die gleiche Druckleistung (Seitenzahl) wie beim Originalprodukt. ÖKOLOGISCH. Die Herstellung erfolgt aus neuen, wie auch wiederverwerteten Komponenten: SoldanPlus Toner sind recycelbar. Das spart Ressourcen und schont die Umwelt. RUNDUM SORGLOS. Laser Toner von Soldan werden unter strengsten Qualitätsnormen gefertigt, die eine Leistung sicherstellen, die mit der von Originalteilen vergleichbar ist. GELD-ZURÜCK-GARANTIE. Soldan setzt hohe Maßstäbe bei der Auswahl und der Herstellung der SoldanPlus Produkte. Daher sind wir überzeugt, dass Sie mit der Qualität der SoldanPlus Toner sehr zufrieden sein werden. Sollte ein SoldanPlus Toner dennoch nicht Ihren Erwartungen entsprechen, werden wir diesen ohne Wenn-und-Aber innerhalb von 30 Tagen ab Lieferdatum umtauschen oder Ihnen den Kaufpreis zurückerstatten. FACHGERECHTE ENTSORGUNG. Leere Tonerkartuschen können durch Soldan für den Kunden kostenlos entsorgt werden. Diese werden dem Produktionsprozess wieder zugeführt und schonen so die Umwelt.
Farbe: schwarz. Verwendung für Produkt: Kyocera. Artikelbezeichnung: Soldan Plus Toner für Kyocera TK-3160. Produkttypbezeichnung: Soldan Plus Toner. max. Anzahl der Druckseiten: 12500. Ersatz für Produkt: TK-3160. Umweltfreundliches Merkmal: recycelbar. Verwendung für Druckertyp", |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, soldan toner, Kyocera Toner; Lasertoner Kyocera; Toner Cartridge Kyocera; Toner Kyocera; Tonerkartusche Kyocera; Tonerkassette Kyocera; Lasertoner; Original-Toner; Toner; Toner Cartridge; Tonerkartusche; Tonerkassette; Tonerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |