Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
SoldanPlus CLASSIC-Ordner DIN A4, Rückenbreite 50 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-18770-20
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
1877020
EAN/GTIN:
4250340530019
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger, umweltfreundlicher Karton aus 100 % Altpapier.
Ganzfarbiger Einband mit umweltfreundlichem Acrylklarlack versiegelt. Geklebte Rückenschilder bieten Platz für Beschriftungen und sorgen für das schnelle Erkennen des Ordnerinhaltes.
Packung: 1 Stück
FSC®-zertifiziert (außer Rückenschild)
Hebelmechanik mit Tippklemmer
Griffloch, Kantenschutz und Raumsparschlitze
3 Jahre Hersteller Garantie auf die Mechanik
... >
Ordnen, Archivieren
>
Ordner
>
Büroordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
standardordner schwarz 50mm blauer engel
,
standard ordner
,
standard-ordner 50 mm
,
Akten-Ordner; Aktenordner; Brief-Ordner; Briefordner; Büro-Ordner; Büroordner; Schlitzordner; Standard-Ordner; Standardordner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,51*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SoldanPlus CLASSIC-Ordner DIN A4, Rückenbreite 80 mm, schwarz
Soldan
1877120
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen