Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen green Oktavheft DIN A6, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staufen green Oktavheft DIN A6, kariert
Staufen green Oktavheft DIN A6, kariert
Staufen green Oktavheft DIN A6, kariert
Artikel-Nr.:
     52NSZ-18781-00
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     40789052
EAN/GTIN:
     9001939835030
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 52
Oktavheft kariert
Schulheft Lineatur 52
Schulheft
  • Oktavheft aus umweltschonenden Rohstoffen
  • Gegenüber herkömmlichen Produkten fallen bei der Fertigung um durchschnittlich 92,1 % weniger CO2-Emissionen an.
  • Packung: 1 Stück
  • Blauer Engel
  • Chlorfrei gebleicht, 100 % Recyclingpapier, premiumweiß
  • Heftung am Rücken
  • Format: DIN A6
  • Lineatur 52: 5 mm kariert
  • Grammatur: 90 g/m²
  • Seitenzahl: 32 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, schulheft a6 kariert ohne rand, schulheft kariert ohne rand, schulheft, Oktavheft Lineatur 52; Oktavheft kariert; Schulheft Lineatur 52; Schulheft; Schulhefte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,56*
Lager 52NSZ
5
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,80*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,87*
2 Tage
126
2
€ 5,49*
ab € 1,18002*
€ 2,22002*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
608585020
ab € 0,92*
Ähnlich
Staufen
040789051
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.