Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Style Ringbucheinlagen DIN A4, liniert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staufen Style Ringbucheinlagen DIN A4, liniert mit Rand
Staufen Style Ringbucheinlagen DIN A4, liniert mit Rand
Staufen Style Ringbucheinlagen DIN A4, liniert mit Rand
Artikel-Nr.:
     52NSZ-18782-00
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     40470013
EAN/GTIN:
     9002244558874
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style, DIN A4, 70 g/qm
  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF)
  • Lineatur 25: 9 mm liniert, mit Rand außen
  • Lochung: 4-fach
  • Farbe: weiß
  • Papierformat: DIN A4, 70 g/m²
  • Packung: 50 Blatt
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock liniert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Ringbuchblock; Ringbucheinlage; Ringbuchpapier; Ringmappeneinlagen; Taschenringbucheinlage; Timer-Notizzettel
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 52NSZ
    9
    1
    € 4,95*
    ab € 1,22*
    € 2,29*
    13 Tage
    1491
    2
    € 5,87*
    ab € 1,26*
    € 2,38*
    3 Tage
    1491
    2
    € 5,49*
    ab € 1,32*
    € 2,44*
    3 Tage
    unbekannt
    2
    € 4,99*
    ab € 1,39*
    € 2,57*
    Preise: Lager 52NSZ
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,22*
    € 1,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 52NSZ
    Versand: Lager 52NSZ
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Staufen
    040470025
    ab € 1,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.