Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Style Ringbucheinlagen DIN A4, kariert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staufen Style Ringbucheinlagen DIN A4, kariert mit Rand
Staufen Style Ringbucheinlagen DIN A4, kariert mit Rand
Staufen Style Ringbucheinlagen DIN A4, kariert mit Rand
Artikel-Nr.:
     52NSZ-18783-00
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     40470025
EAN/GTIN:
     9002244559178
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style, DIN A4, 70 g/qm
  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF)
  • Lineatur 28: 5 mm kariert, mit Rand innen / außen
  • Lochung: 4-fach
  • Farbe: weiß
  • Papierformat: DIN A4, 70 g/m²
  • Packung: 50 Blatt
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbucheinlagen a4 kariert, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, Ringbuchblock; Ringbucheinlage; Ringbuchpapier; Ringmappeneinlagen; Taschenringbucheinlage; Timer-Notizzettel
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,95*
    ab € 1,13*
    € 2,24*
    10 Tage
    491
    1
    € 5,87*
    ab € 1,21*
    € 2,28*
    Lager 52NSZ
    5
    1
    € 4,95*
    ab € 1,25*
    € 2,33*
    1 Tag
    80
    2
    € 4,99*
    ab € 1,29*
    € 2,38*
    1 Tag
    80
    2
    € 5,49*
    ab € 1,35*
    € 2,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 52NSZ
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,25*
    € 1,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 52NSZ
    Versand: Lager 52NSZ
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Staufen
    040470013
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.