Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide LED Akustik-Pendelleuchte Eggboard Matrix , 1.600 x 800 mm, anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artemide LED Akustik-Pendelleuchte Eggboard Matrix , 1.600 x 800 mm, anthrazit
Artemide LED Akustik-Pendelleuchte Eggboard Matrix , 1.600 x 800 mm, anthrazit
Artemide LED Akustik-Pendelleuchte Eggboard Matrix , 1.600 x 800 mm, anthrazit
Artemide LED Akustik-Pendelleuchte Eggboard Matrix , 1.600 x 800 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     52NSZ-19335-01
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     M3101W91
EAN/GTIN:
     4015000972987
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Artemide LED Akustik-Pendelleuchte Eggboard Matrix ist eine moderne und innovative Lösung für Ihr Büro oder Konferenzraum. Sie ist mit zwei dimmbaren LED-Modulen ausgestattet, die unabhängig voneinander einstellbare Lichtstärken bieten. Dank ihrer speziellen Materialien und des besonderen Designs der unteren Oberfläche in Sinusform, bietet die Eggboard Matrix eine hervorragende Schallabsorption. Mit einem geringen Stromverbrauch, einer hohen Lichtausbeute und verbesserter Akustik ist sie die perfekte Pendelleuchte für Ihr Büro oder Konferenzraum. Mit bis zu 90 % Energieersparnis, langlebigen LED-Leuchtmitteln, Lichtstrom von 8.498 lm, Lichtfarbe von warmweiss (3.000 K) und einer Leuchtenlichtausbeute von 131 lm / W, ist die Eggboard Matrix eine höchst energieeffiziente Lösung. Mit den Maßen B x H x T: 1.595 x 56 x 795 mm und einer Schutzart von IP 20 ist sie ein einzigartiges Designelement. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, led pendelleuchte 3000k, maschinenspülmittel, hängeleuchten led, Energie-Sparleuchte, Lampen, Energiesparleuchte, Leuchtmittel, Bürolampen, Büroleuchten, Arbeitsplatzbeleuchtung, Lampe, Deckenleuchten, Pendelleuchten, Akustik, Akkustikleuchte, LED-Leuchte, Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 17,40*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 13,09*
€ 18,51*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.