Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
Metzger & Mendle Multiköcher, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-31071-20
Hersteller:
Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
68500401
EAN/GTIN:
4009793812018
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Mit sechs Röhren für Schreibgeräte und Kleinteile
Dank der unterschiedlich hohen Fächer findet hier jedes Utensil seinen Platz und sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch.
Material: Kunststoff
Maße: B x H x T: 129 x 147 x 139 mm
Farbe:
... >
Arbeitsplatz-Ausstattung (Büro)
>
Schreibtisch-Ausstattung (Büro)
>
Stiftablage, Utensilienablage
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
schreibtischbutler schwarz 6 fächer
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer schwarz
,
Büroschreibtisch; Bürotisch; Bürotische; Schreibtisch; Schreibtisch-Organizer; Schreibtischbutler; Schreibtischorganizer; Stiftbox; Stiftebutler; Stiftehalter; Stifteköcher; Stifthalter; Stiftköcher; Stiftständer; Utensilienablage; Utensilienbutler; Utensilienköcher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,88*
Lager 52NSZ
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 3,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buroline 196534 Mülleimer 18 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
Büroline
196534
ab € 4,24*
Zubehör
Akten-Boy A4 inkl. 5 Hängemappen schwarz
M & M International
68380301
ab € 46,33*
Zubehör
Briefablage A4 stapelbar schwarz
M & M International
68340101
ab € 13,03002*
Zubehör
Karteikasten A8 gefüllt schwarz
M & M International
66010301
ab € 63,43008*
Zubehör
M&M 30050901 Schubladenbox schwarz 30050901, DIN A4 mit 5 Schubladen Ablage u.
M & M International
30050901
ab € 13,51*
Zubehör
Orga-Boy gefüllt 400 Blatt 98x98mm schwarz
M & M International
68476301
ab € 4,29*
Zubehör
Stehsammler Vario C4 schwarz
M & M International
68390101
ab € 33,97008*
Zubehör
Stifteköcher Mono-Boy schwarz
M & M International
68750201
ab € 21,17016*
Zubehör
Zettelbox inkl. weißem Papier, für Papiergrößen 90x90mm, Breite 95mm, Höhe 95mm
M & M International
69020301
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen