Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31380-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     SOLDAN EIGENMARKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM DIN A4, 80 g/m², bietet Ihnen erstklassige, hochweiße Ausdrucke für noch brillantere Ergebnisse. Es ist ideal zum Schreiben und Kopieren und die absolut qualitätsgleiche Vorder und Rückseite sorgt auch in HochgeschwindigkeitsKopierern für eine gleichmäßige Toneraufnahme und störungsfreies Laufverhalten, auch bei beidseitigem Kopieren. Das Spezialpapier in Spitzenqualität ist FSCzertifiziert, EU Ecolabel, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei, Alterungsbeständig (DIN ISO 9706) und in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung erhältlich. Es ist bestens geeignet für Kopierer, Faxgeräte, Laser und InkJetdrucker und besonders geeignet für Duplexverfahren. Mit dem SoldanPlus Kopierpapier PREMIUM DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, erhalten Sie ein Papier in Spitzenqualität für den anspruchsvollen Nutzer.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soldan
€ 75,52*
Sonstiges
Soldan
ab € 133,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.